曜日別特売

バス乾燥・暖房・換気システム

バス乾燥・暖房・換気システム - 三菱電機

バス乾燥・暖房・換気システム ミスト機能付

電圧(V)
200
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791949V-273BZL5-MS26.5<弱>7.5、<強>2525<SPL><弱>25、<SPL><強>49270×728×544<弱>100、<強>230
¥337,600
¥329,800
¥362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791337V-271BZ5-MS25.5<弱>6.5、<強>2525<SPL><弱>19.5、<SPL><強>48270×669×544<弱>70、<強>205
¥314,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする