曜日別特売
V-273BZL5-MS バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機 81791949

バス乾燥・暖房・換気システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81791949
品番
V-273BZL5-MS
参考基準価格(税別)¥337,600販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

バス乾燥・暖房・換気システム ミスト機能付

質量(kg)
26.5
消費電力(W)
<弱>7.5、<強>2525
騒音値(dB)
<SPL><弱>25、<SPL><強>49
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×728×544
風量(m3/h)
<弱>100、<強>230
電圧(V)
200
電源
単相
ダクト径(Φmm)
<EA>100
機外静圧(Pa)
<弱>170、<強>160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする