WD-240BK2 バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機 81791441

バス乾燥・暖房・換気システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
8
注文コード
81791441
品番
WD-240BK2
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

暖房・涼風
暖房・PTCセラミックヒーター搭載
循環ファンによる涼風効果(夏期)
上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
運転表示パネル採用
低騒音設計
最大12時間「入」・「切」タイマー
涼風は連続運転可能

質量(kg)
8
電圧(V)
200
消費電力(W)
2310
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL> (dB)48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m3/h)
【50Hz】200/【60Hz】195
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする