WD-240DK2-RC バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機 81792046

バス乾燥・暖房・換気システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81792046
品番
WD-240DK2-RC
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

脱衣室暖房機 エコキュート連携タイプ

質量(kg)
7.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
2310
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL> (dB)48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m3/h)
【50Hz】200/【60Hz】195
機外静圧(Pa)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする