レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機

レンジフードファン深形 熱交換強制給排気タイプ

質量(kg)
30
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】58/【60Hz】59、<強>【50Hz】180/【60Hz】198
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>【50Hz】34/【60Hz】32、<SPL><強>【50Hz】48.50/【60Hz】49
ダクト径(Φmm)
<EA>150、<OA>150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×650
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】205/【60Hz】190、<強>【50Hz】625/【60Hz】585
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791380V-604KQH8
¥251,000
¥249,800
¥274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする