レンジフードファン
レンジフードファン浅形 標準タイプ(連動確認ランプ付)
- 寸法(mm)
- ダクト:<EA(横)>102、ダクト:<EA(縦)>291
- 質量(kg)
- 12
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】35/【60Hz】40、<強>【50Hz】72/【60Hz】84
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <SPL><弱>34.5、<SPL><強>【50Hz】46.50/【60Hz】46
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 190×600×580
- 風量(m3/h)
- <弱>360、<強>【50Hz】590/【60Hz】570
- 羽根径(Φmm)
- 310
- 機外静圧(Pa)
- 0
- 内容量
- 1個
住設機器 の新着商品
カテゴリ























