※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローバル・トップ・ケミカル
4インチシリコンウエハー P型 抵抗値0.02Ω
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
入数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱
入数(枚)
25(箱)
注文コード
81792265
品番
D4-P-25-0.02Ω
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
入数(枚)
25(箱)
仕様
パーティクル:0.3≦10
型
P型(導電型)
サイズ
4インチ
備考
その他スペック不問
厚さ(μm)
525±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
0.01~0.02Ωcm
直径(mm)
100±0.5
製造方法
CZ
方位
100面
注意
※製品の特性上、ご注文後のキャンセルはお受けできかねます