ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299

ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299
ガーネットミラー 136-Glass Kanaloa(カナロア)6308 シューユウ 81813299

136-Glass Kanaloa(カナロア)6308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81813299
品番
ガーネットミラー
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

アングラーをサポートする「オーバーグラスKanaloa」が136Glassより登場!Kanaloaが釣りをもっと楽しくさせるメガネでそのままストレスフリーなオーバーサングラス。メガネの上からでもかけられるオーバーグラスタイプ。高品質の偏光レンズは、クリアな視界で水面の眩しい反射光もしっかりカット、自然に近い色合いで紫外線やまぶしさから目を優しくまもります。釣りや運転などのシーンで大活躍!メガネをお使いの方も、メガネをかけない方もご使用いただけます。偏光度95%、紫外線カット率99.9%

材質
ガラス、樹脂(TR90)
質量(g)
36
レンズ色
ガーネットミラー
フレーム色
Matte Black
透過率(%)
32
レンズフレーム寸法(mm)
60□13-139

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする