136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402

136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 - シューユウ136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 - シューユウ136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 - シューユウ136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 - シューユウ136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 - シューユウ136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 - シューユウ136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 - シューユウ136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 - シューユウ

軽やかで弾力性に富み、耐久性も抜群の樹脂フレームを採用。そのしなやかさが、日々のタウンユースからレジャーやアクティビティまで、どんなシーンにも最適なかけ心地を実現。デザイン性と機能性に優れたサングラス。カジュアルなシーンで合わせやすいモデル。偏光度95%、紫外線カット率99.9%

材質
ガラス、樹脂(TR90)
質量(g)
33
レンズ色
ライトブラウン
フレーム色
Matte Black
透過率(%)
32
レンズフレーム寸法(mm)
50□21-138
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81813168ライトブラウン
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする