ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168

ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168
ライトブラウン 136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402 シューユウ 81813168

136-Glass VARUNA(ヴァルナ)6402

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81813168
品番
ライトブラウン
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

軽やかで弾力性に富み、耐久性も抜群の樹脂フレームを採用。そのしなやかさが、日々のタウンユースからレジャーやアクティビティまで、どんなシーンにも最適なかけ心地を実現。デザイン性と機能性に優れたサングラス。カジュアルなシーンで合わせやすいモデル。偏光度95%、紫外線カット率99.9%

材質
ガラス、樹脂(TR90)
質量(g)
33
レンズ色
ライトブラウン
フレーム色
Matte Black
透過率(%)
32
レンズフレーム寸法(mm)
50□21-138

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする