曜日別特売
CS-1 Soradynamics (ソラダイナミクス)製ドローン「HAYATE 2」の専用送信機 Soradynamics 81884717

Soradynamics (ソラダイナミクス)製ドローン「HAYATE 2」の専用送信機

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81884717
品番
CS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
¥309,800

Soradynamics HAYATE 2 専用送信機は、HAYATE 2の飛行性能を安定して引き出すために設計された業務運用向け専用コントローラーです。
機体との高い親和性により、直感的かつ安定した操縦を実現。点検・測量・調査など、正確性が求められる現場において操縦者の負担を軽減し、安定した業務遂行を支えます。

仕様
(EIRP)<28dBm
質量(kg)
1.03kg
寿命
1000時間以上
動作温度(℃)
-20~+55
アンテナ
2送信4受信
OS
Android 7以上
動作周波数(GHz)
2.4000-2.4835
プロトコル
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
簡易防水
距離(km)
信号有効/5
アプリケーション
SD Flight2 Version 1.0
注意
※Soradynamics HAYATE 2 専用品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする