曜日別特売
HAYATE 2 Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」 Soradynamics 81884708

HAYATE 2 Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」 Soradynamics 81884708
HAYATE 2 Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」 Soradynamics 81884708
HAYATE 2 Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」 Soradynamics 81884708

Soradynamics (ソラダイナミクス)国産 産業用ドローン「HAYATE 2」

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81884708
品番
HAYATE 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

HAYATE 2は、Soradynamicsが開発した業務用途に特化した国産設計の産業用ドローンです。
点検・測量・調査といった現場業務で求められる安定した飛行性能、再現性の高い操作性、運用時の信頼性を重視し、日本の環境・運用実態に合わせて設計されています。
単なる高性能機ではなく、継続的に使い続けられることを前提とした設計思想により、現場負担の軽減と業務品質の安定化に貢献します。

質量(kg)
標準離陸/1.60
タイプ
LiPo インテリジェントバッテリー
高度(m)
最大離陸/3000
モード
飛行/A(姿勢)、V(ビジョン)、P(ポジション)、S(スポーツ)、T(トライポッド)
最大速度(m/sec)
水平:Pモード15,Sモード 21
軸間距離(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
最大12
最高速度(°/s)
旋回/Pitch:300、Yaw :120
カメラ仕様
広角 + 望遠
飛行時間(分)
ホバリング/最大40
上昇速度(m/s)
最大6
下降速度(m/s)
最大5
注意
※専用ケースは付属しておりません。別途、専用キャリ-ケースのPLCC001を検討願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする