現場系女子 豚クレスト マジック 内綿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ブルー
内容量1双注文コード81890089品番AG550
参考基準価格(税別)¥1,099販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

手の小さい女性向けに作られた革手袋です。上質な豚表革を使用しているので、とても柔らかい。内側にはコットンインナー付きで肌触りが良く、敏感肌に優しく設計。吸汗性があるので、夏場でも爽快に使用できます。手首のマジックテープでフィット感を調節できます。

用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ、BBQ、薪割り、DIY
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
豚革、綿

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする