曜日別特売

4枚扉ワードローブ

4枚扉ワードローブ - タカシン家具工業4枚扉ワードローブ - タカシン家具工業4枚扉ワードローブ - タカシン家具工業4枚扉ワードローブ - タカシン家具工業4枚扉ワードローブ - タカシン家具工業4枚扉ワードローブ - タカシン家具工業4枚扉ワードローブ - タカシン家具工業4枚扉ワードローブ - タカシン家具工業

SH-34-014と一緒にお使いいただく事が可能です。

耐荷重(kg)
パイプ(大)耐荷重:10
パイプ(小)耐荷重:5
固定棚耐荷重:10
移動棚(大)耐荷重:10
移動棚(小)耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
質量(kg)
約51.5、梱包:27.5・26
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ188
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-012-WH 8192230781922307SH-34-012-WHホワイト木目梱包:長さ90.0×幅46.0×厚み16.5(cm)
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-012-NA 8192285881922858SH-34-012-NAナチュラル木目梱包:長さ96×幅43×厚み17(cm)
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする