タカシン家具工業
4枚扉ワードローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ナチュラル木目
ナチュラル木目
ホワイト木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922858
品番
SH-34-012-NA
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
SH-34-014と一緒にお使いいただく事が可能です。
耐荷重(kg)
パイプ(大)耐荷重:10
パイプ(小)耐荷重:5
固定棚耐荷重:10
移動棚(大)耐荷重:10
移動棚(小)耐荷重:5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
色
ナチュラル木目
寸法
梱包:長さ96×幅43×厚み17(cm)
質量(kg)
約51.5、梱包:27.5・26
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ188
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません