曜日別特売

引出し付きワードローブ

引出し付きワードローブ - タカシン家具工業引出し付きワードローブ - タカシン家具工業引出し付きワードローブ - タカシン家具工業引出し付きワードローブ - タカシン家具工業引出し付きワードローブ - タカシン家具工業引出し付きワードローブ - タカシン家具工業引出し付きワードローブ - タカシン家具工業引出し付きワードローブ - タカシン家具工業

SH-34-014と一緒にお使いいただく事が可能です。

耐荷重(kg)
パイプ耐荷重:10
固定棚耐荷重:10
移動棚耐荷重:10
引き出し耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
質量(kg)
約43、梱包:25・20
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ188
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-34-013-BR 8192204581922045SH-34-013-BRブラウン木目梱包:長さ95.5×幅47.5×厚み22.5(cm)
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-34-013-NA 8192221081922210SH-34-013-NAナチュラル木目梱包:長さ82×幅36.5×厚み18.5(cm)
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする