タカシン家具工業
引出し付きワードローブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン木目
ナチュラル木目
ブラウン木目
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81922045
品番
SH-34-013-BR
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
SH-34-014と一緒にお使いいただく事が可能です。
耐荷重(kg)
パイプ耐荷重:10
固定棚耐荷重:10
移動棚耐荷重:10
引き出し耐荷重:10
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
色
ブラウン木目
寸法
梱包:長さ95.5×幅47.5×厚み22.5(cm)
質量(kg)
約43、梱包:25・20
寸法(cm)
幅74×奥行57.5×高さ188
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
北海道地方
数量1につき
¥
3,637
/
税込
¥
4,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません