ダイソン
Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81926480
品番
HD16 VLP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ドライヤーではじめる、新習慣。頭皮から美しい髪を育み、サロンで仕上げたようなツヤめく髪へ。
色
セラミックピンク
質量(g)
712
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
電源:1.9
最高使用温度(℃)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.8×9.7×24.5
風量調整
3段階