曜日別特売
SLI-HN600 おひとり鍋 HITORINABE サイエルインターナショナル 81926620

SLI-HN600 おひとり鍋 HITORINABE サイエルインターナショナル 81926620
SLI-HN600 おひとり鍋 HITORINABE サイエルインターナショナル 81926620
SLI-HN600 おひとり鍋 HITORINABE サイエルインターナショナル 81926620
SLI-HN600 おひとり鍋 HITORINABE サイエルインターナショナル 81926620
SLI-HN600 おひとり鍋 HITORINABE サイエルインターナショナル 81926620

おひとり鍋 HITORINABE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81926620
品番
SLI-HN600
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

蒸して、煮込んで、温めて。ちょっとした料理やおひとり分の調理に、少量を省電力でクッキングできるおひとり鍋。シンプルなデザインでキッチンとの馴染みが良く、ガス(火)を使わない電気式で安心。複雑な操作なくどなたでも簡単にご使用いただけます。

付属品
本体、蒸し器、ACアダプター、卵用蒸し器
寸法(mm)
178×170×209
質量(g)
720
容量(L)
1.2(Max線まで0.8)
電源
AC100V (50/60Hz)
コード長さ(m)
1
定格消費電力(W)
【弱】300【強】600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする