IHダイヤモンドセラミックコート 玉子焼

IHダイヤモンドセラミックコート 玉子焼 - タフコ

セラミック加工により耐熱性・耐摩耗性が高く、汚れが落ちやすいです。

用途
電磁器対応・電磁器100V対応・電磁器200V対応
TGK品番
1-0098-1801
質量(g)
405
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×187×90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×183×33
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81937436F-7245
¥3,800
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
81937637F-7245
¥3,800
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする