リブプラス
え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。
材質
本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面)焼付け塗装
内容量
1個
注意
※ガス火専用
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05669102
NM-423
380
28
44.6×28.7×9.9
5.1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
05669120
NM-422
320
26
42.7×26.7×9.4
4.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
05669129
NM-421
250
20
35.2×20.7×8.6
4.1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください