EBM(江部松商事)
EBM 銅 玉子焼 関西型 15cm
内側は錫引き加工をしてあります。
材質
銅、木柄:ブナ(ビーチ)、錫引き加工
内寸法(mm)
150×195、深さ:30
外寸法(mm)
157×230
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04844249
-
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください