EBM(江部松商事)
EBM 銅 玉子焼 関西型 18cm
内側は錫引き加工をしてあります。
材質
銅、木柄:ブナ(ビーチ)、錫引き加工
内寸法(mm)
180×225、深さ:30
外寸法(mm)
187×260
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04849481
-
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください