曜日別特売

え~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火

え~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火 - リブプラスえ~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火 - リブプラスえ~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火 - リブプラスえ~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火 - リブプラスえ~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火 - リブプラスえ~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火 - リブプラスえ~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火 - リブプラス

本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。注ぎ口付き。

材質
本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面)焼付け塗装
質量(g)
430
サイズ(cm)
28
寸法(cm)
44.6×28.7×11.9
深さ(cm)
7.1
内容量
1個
注意
※ガス火専用
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05669086NM-425
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする