リブプラス
え~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。注ぎ口付き。
材質
本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面)焼付け塗装
質量(g)
340
サイズ(cm)
24
寸法(cm)
40.6×24.7×11.4
深さ(cm)
6.6
内容量
1個
注意
※ガス火専用
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05669059
NM-424
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください