- 業務用サンホームズラップ  45cm×600m サンホームズ 81937470

業務用サンホームズラップ 45cm×600m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81937470
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。

用途
密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。
TGK品番
1-1555-0302
全長(m)
600
幅(cm)
45
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする