曜日別特売
LD-704 New結露しにくいウォーターピッチャー リブプラス 81949239

LD-704 New結露しにくいウォーターピッチャー リブプラス 81949239
LD-704 New結露しにくいウォーターピッチャー リブプラス 81949239

New結露しにくいウォーターピッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81949239
品番
LD-704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

暮らしに馴染む、保冷性に優れた冷水専用のウォーターピッチャー。グレージュカラーでどこに置いても馴染むピッチャー。二重構造の本体の間にウレタンフォームが注入してあるので断熱性がよく結露しにくい。

材質
外容器/ポリエチレン、内容器・蓋/ポリプロピレン、断熱材/ウレタンフォーム
色
グレージュ
質量(g)
約500
容量(L)
約1.8
寸法(cm)
(約)19.5×15×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする