バキュバン 電動ワインオープナー

バキュバン 電動ワインオープナー - バキュバン

セット内容:・本体×1・フォイルカッター×1・USB Type-C to Cケーブル×1

用途
1回の充電で約35本のワインボトルを抜栓できます。
TGK品番
1-1957-1301
電源
リチウムイオンバッテリー(USB充電式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×48×200
定格出力(W)
25
内容量
1個
注意
※フォイルカッターは本体下部に取り付けて収納できます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8195141891004606
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする