曜日別特売
91004606 バキュバン 電動ワインオープナー バキュバン 81951418

バキュバン 電動ワインオープナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951418
品番
91004606
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

セット内容:・本体×1・フォイルカッター×1・USB Type-C to Cケーブル×1

用途
1回の充電で約35本のワインボトルを抜栓できます。
TGK品番
1-1957-1301
電源
リチウムイオンバッテリー(USB充電式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×48×200
定格出力(W)
25
注意
※フォイルカッターは本体下部に取り付けて収納できます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする