ラピッドアイス ワインクーラー

ラピッドアイス ワインクーラー - バキュバンラピッドアイス ワインクーラー - バキュバン

ラピッドアイスにボトルを差し込むと5分で約10度飲料の温度が下がり、冷たさは1~2時間持続します。

用途
水や氷が必要ないので準備・片付けが楽にできます。
材質
無害ジェル、ポリエチレン
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×25×177
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951190-1-1949-0602ブラック
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
81951847-1-1949-0603サンド
¥3,300
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする