- ラピッドアイス ワインクーラー バキュバン 81951847

ラピッドアイス ワインクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色サンド
内容量1個注文コード81951847品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ラピッドアイスにボトルを差し込むと5分で約10度飲料の温度が下がり、冷たさは1~2時間持続します。

用途
水や氷が必要ないので準備・片付けが楽にできます。
TGK品番
1-1949-0603
色
サンド
材質
無害ジェル、ポリエチレン
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×25×177
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする