UK アイスペール C(メタルハンドル)

UK アイスペール C(メタルハンドル) - 三宝産業

透明度の高い樹脂で高級感があるアイスペール

TGK品番
1-1926-2301
材質
【本体】MS樹脂【ハンドル】真鍮(クロームメッキ加工)
容量(L)
1.1
直径×高さ(mm)
124×127
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951908-
¥3,000
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする