- UK アイスペール C(メタルハンドル) 三宝産業 81951908

UK アイスペール C(メタルハンドル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81951908
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

透明度の高い樹脂で高級感があるアイスペール

TGK品番
1-1926-2301
材質
【本体】MS樹脂【ハンドル】真鍮(クロームメッキ加工)
容量(L)
1.1
直径×高さ(mm)
124×127

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする