曜日別特売
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416

ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416
ZMR330-JP ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー) 81966416

ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81966416
品番
ZMR330-JP
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる
バッテリー容量:1024Wh
容量拡張可能
AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)
定格出力(W):1500W
X-Boost(W):対応、最大出力1900W
アプリ接続可能
出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9
ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A
蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)

用途
充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊
付属品
AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書
質量(kg)
12
定格出力(W)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×21.1×28.1
バッテリー容量(Wh)
1024

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする