曜日別特売
HDT-365109 コーキングヘラセット はくでん 81967037

HDT-365109 コーキングヘラセット はくでん 81967037
HDT-365109 コーキングヘラセット はくでん 81967037
HDT-365109 コーキングヘラセット はくでん 81967037

コーキングヘラセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81967037
品番
HDT-365109
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

5mm・10mm・15mm・20mmのヘラがセットになっており、施工場所に合わせて使い分けできます。
軽量で弾力性のある樹脂製で、手に馴染みやすく施工面やタイルを傷付けにくいです。
柔らかくしなやかな刃先がシーリング材や充填剤を均一に仕上げます。

セット内容
5mm/10mm, 15mm/20mm
幅(mm)
40
全長(mm)
180
材質(本体)
PP+TPR
質量(g)
約200
材質(ヘラ部)
PP+TPE
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする