AP18 ビリーヤ制電レインパンツ

AP18 ビリーヤ制電レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP18 ビリーヤ制電レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP18 ビリーヤ制電レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP18 ビリーヤ制電レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP18 ビリーヤ制電レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP18 ビリーヤ制電レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP18 ビリーヤ制電レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP18 ビリーヤ制電レインパンツ - MAEGAKI(前垣)

防水膜は高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂により、加水分解による品質低下を大幅に軽減します。
表生地縦糸5mm間隔に導電性繊維を使用しており、JIS T8118 適合品です(静電気帯電防止作業服)
ジッパーフライ仕様のパンツで、着脱がスムーズです。広めの裾幅設計により、靴を履いたままでも簡単に脱ぎ着できます。
腰部は調節紐+ベルトループ付きで、フィット感を自在に調整可能です。
3Dパターン設計により、突っ張り感を軽減し、動きやすさを追求した快適な着心地を実現しています。
ジャケットは別売のAP81 ビリーヤ制電レインジャケットと合わせることでセットアップになります。

用途
軽作業、アウターウェア、静電気防止
セット内容
パンツのみ
色
ネイビーブルー
質量(g)
約250(Lサイズ基準)
混率(%)
表面:ナイロン 100(ポリカーボネートコーティング)、裏面:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、静電気帯電防止
耐水圧(mmH2O)
13,000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)
12,000以上
内容量
1着
注意
※本製品は「耐電防護服」「絶縁服」ではありません。
※ジャケットは別売です。
全7種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
適応身長(cm)
腰廻り(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81970519AP18L7479~85170~180
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
81970537AP185L8695~101190~195
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
81970546AP184L8391~97180~190
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
81970571AP18LL7783~89175~185
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
81970607AP18S6871~77155~165
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
81970616AP183L8087~93175~185
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
81970641AP18M7175~81165~175
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする