AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616

※使用例

AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616
AP18 AP18 ビリーヤ制電レインパンツ MAEGAKI(前垣) 81970616

AP18 ビリーヤ制電レインパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード81970616品番AP18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

防水膜は高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂により、加水分解による品質低下を大幅に軽減します。
表生地縦糸5mm間隔に導電性繊維を使用しており、JIS T8118 適合品です(静電気帯電防止作業服)
ジッパーフライ仕様のパンツで、着脱がスムーズです。広めの裾幅設計により、靴を履いたままでも簡単に脱ぎ着できます。
腰部は調節紐+ベルトループ付きで、フィット感を自在に調整可能です。
3Dパターン設計により、突っ張り感を軽減し、動きやすさを追求した快適な着心地を実現しています。
ジャケットは別売のAP81 ビリーヤ制電レインジャケットと合わせることでセットアップになります。

用途
軽作業、アウターウェア、静電気防止
サイズ
3L
股下(cm)
80
腰廻り(cm)
87~93
適応身長(cm)
175~185
セット内容
パンツのみ
色
ネイビーブルー
質量(g)
約250(Lサイズ基準)
混率(%)
表面:ナイロン 100(ポリカーボネートコーティング)、裏面:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、静電気帯電防止
耐水圧(mmH2O)
13,000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)
12,000以上
注意
※本製品は「耐電防護服」「絶縁服」ではありません。
※ジャケットは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする