AP81 ビリーヤ制電レインジャケット

AP81 ビリーヤ制電レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP81 ビリーヤ制電レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP81 ビリーヤ制電レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP81 ビリーヤ制電レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP81 ビリーヤ制電レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP81 ビリーヤ制電レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP81 ビリーヤ制電レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP81 ビリーヤ制電レインジャケット - MAEGAKI(前垣)

防水膜は高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂により、加水分解による品質低下を大幅に軽減します。
表生地縦糸5mm間隔に導電性繊維を使用しており、JIS T8118 適合品です(静電気帯電防止作業服)
脇下にベンチレーション(ファスナー式)を設置。開閉によりウェア内の湿気を素早く排出し、ムレを軽減します。またインナーポケットへのアクセスも可能です。
二重袖構造で、グローブ着用時の袖口からの水の侵入を防止、外袖には水抜き穴を設け、袖内部に溜まった水をスムーズに排出します。
3Dパターン設計により、突っ張り感を軽減し、動きやすさを追求した快適な着心地を実現しています。
パンツは別売のAP18 ビリーヤ制電レインパンツと合わせることでセットアップになります。

用途
軽作業、アウターウェア、静電気防止
セット内容
ジャケットのみ
色
ネイビーブルー
質量(g)
約420(Lサイズ基準)
混率(%)
表面:ナイロン 100(ポリカーボネートコーティング)、裏面:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、静電気帯電防止
耐水圧(mmH2O)
13,000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)
12,000以上
内容量
1着
注意
※本製品は「耐電防護服」「絶縁服」ではありません。
パンツは別売です。
全7種類を絞り込む
サイズ
適応身長(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81970528AP81M89~9569165~17585
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
81970555AP814L105~11177180~19097
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
81970580AP81S85~9167155~16582
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
81970589AP81LL97~10373175~18591
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
81970598AP81L93~9971170~18088
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
81970625AP815L109~11579190~195100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
81970650AP813L101~10775175~18594
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする