AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580

※使用例

AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580
AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580
AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580
AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580
AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580
AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580
AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580
AP81 AP81 ビリーヤ制電レインジャケット MAEGAKI(前垣) 81970580

AP81 ビリーヤ制電レインジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード81970580品番AP81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

防水膜は高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂により、加水分解による品質低下を大幅に軽減します。
表生地縦糸5mm間隔に導電性繊維を使用しており、JIS T8118 適合品です(静電気帯電防止作業服)
脇下にベンチレーション(ファスナー式)を設置。開閉によりウェア内の湿気を素早く排出し、ムレを軽減します。またインナーポケットへのアクセスも可能です。
二重袖構造で、グローブ着用時の袖口からの水の侵入を防止、外袖には水抜き穴を設け、袖内部に溜まった水をスムーズに排出します。
3Dパターン設計により、突っ張り感を軽減し、動きやすさを追求した快適な着心地を実現しています。
パンツは別売のAP18 ビリーヤ制電レインパンツと合わせることでセットアップになります。

用途
軽作業、アウターウェア、静電気防止
サイズ
S
胸囲(cm)
85~91
着丈(cm)
67
適応身長(cm)
155~165
裄丈(cm)
82
セット内容
ジャケットのみ
色
ネイビーブルー
質量(g)
約420(Lサイズ基準)
混率(%)
表面:ナイロン 100(ポリカーボネートコーティング)、裏面:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、静電気帯電防止
耐水圧(mmH2O)
13,000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)
12,000以上
注意
※本製品は「耐電防護服」「絶縁服」ではありません。
パンツは別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする