曜日別特売

自動散水コントローラー

自動散水コントローラー - 兼工業

・電気工事不要 単三アルカリ電池4本
・蛇口から洗濯機用耐圧給水ホースで簡単接続
・自動散水タイマーも簡単設定
・手動給水ボタンにより手動給水可能
・軽量簡単設置
・別売品のご使用で用途に応じて自動散水が可能です。
・雨水センサー、人感センサー等の接続も可能です。

用途
・植栽のドリップチューブ散水 ・芝等スプレー散水 ・鉢植えの点滴ノズル散水
仕様
1日3回、1分単位で設定可能(1回散水最大99分) 、単三アルカリ電池4本 1年間
質量(g)
600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×119×86
接続
一次側 G3/4、二次側 R1/2
内容量
1個
注意
※凍結の心配がある場合は一次側耐圧給水ホースを外してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971736EMC-02-SK
¥52,800
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする