アズピュア(アズワン)
養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
25
25
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82018810
品番
APMPC-25/25mm×25m
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
プラスチック芯を使用している養生テープです。
手で簡単に切ることができます。
本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。
テープ幅(mm)
25
アズワン品番
4-7465-02
材質
基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)
25
引張強度
8kgf/25mm
粘着力
600gf/25mm
テープ厚さ(μm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000