曜日別特売
APMPC-50/50mm×25m 養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ アズピュア(アズワン) 82018819

養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
82018819
品番
APMPC-50/50mm×25m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

プラスチック芯を使用している養生テープです。
手で簡単に切ることができます。
本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。

テープ幅(mm)
50
アズワン品番
4-7465-03
材質
基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)
25
引張強度
8kgf/25mm
粘着力
600gf/25mm
テープ厚さ(μm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする