曜日別特売
60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406

 

60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406
60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406
60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406
60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406
60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406
60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406
60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406
60-0145BL カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット グリーンクロス 82054406

カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82054406
品番
60-0145BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

日本製二層構造ジェルを採用したアイスジェル枕です。結露防止のまくらカバー付。綿100%タオル地が心地良い肌触りです。アルミシートが入っているので冷気を逃さず約8時間の冷却時間の効果があります。就寝用に限らず発熱時や昼寝など様々なシーンでご使用いただけます。

用途
厚さ対策・発熱時の冷却用に。
質量(kg)
1.11
色
【枕カバー】アイスブルー、ライトグレー各1枚
質量(g)
【アイス枕】1050【アイス枕カバー】60(1つ当たり)
寸法(cm)
【アイス枕】22×31【アイス枕カバー】24×32
冷却時間
約8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする