曜日別特売
C-38R オキシガード 業務用対物除菌ウェットワイパー ジャンボボトルタイプ詰め替え用 300枚入 アズワン 82042987

オキシガード 業務用対物除菌ウェットワイパー ジャンボボトルタイプ詰め替え用 300枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個(300枚)
注文コード
82042987
品番
C-38R
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

揮発性のアルコールを含んでおり、除菌・拭き取りが同時にできます。

仕様
※業務用対物除菌ウェットワイパー,ジャンボボトルタイプ詰め替え用
成分
薬液:エタノール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水
寸法(mm)
ワイパー:150×300
材質(不織布)
レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン
アズワン品番
6-8580-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする