ナビス(アズワン)
プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×50枚)
注文コード
82053101
品番
50枚×10
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
袖口にずり落ち防止のゴムが付いています。
腕全体をしっかり保護します。衛生的な使い捨てタイプです。便利な大容量セットです。作業用として幅広く活用できます。
仕様
※ケース販売※外エンボス加工※左右兼用※★商品は 8-2589-01(プロシェアポリエチレンロング手袋フリーサイズ)×10個のお届けとなります。
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
箱:300×150×85
全長(mm)
600
サイズ
フリー
厚さ(μm)
20
アズワン品番
8-2589-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000