110788.799.10.00 バラクラバ(アーク保護/難燃) BUFF(バフ) 82055350

110788.799.10.00 バラクラバ(アーク保護/難燃) BUFF(バフ) 82055350
110788.799.10.00 バラクラバ(アーク保護/難燃) BUFF(バフ) 82055350

バラクラバ(アーク保護/難燃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82055350
品番
110788.799.10.00
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

アークフラッシュや熱、炎によるリスクから頭部、顔、首元を保護する難燃バラクラバです。難燃性素材と帯電防止素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。電気アーク、熱、炎などの熱的危険から作業者を保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、暑い環境下でも快適な着用感を維持します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。柔らかく伸縮性のある素材を採用し、高いフィット感を実現します。ヘルメットや保護帽のインナーとして使用できます。シームレス構造により肌への刺激を軽減し、長時間の作業でも快適です。

仕様
【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)
色
ブルー
サイズ
大人用
質量(g)
76
混率(%)
メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2
寸法(cm)
首回り:49
高さ(cm)
48
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする