8900シリーズ

8900シリーズ - シモン8900シリーズ - シモン

軽快で滑りにくい、スニーカータイプの静電靴 8918
滑りにくい靴底 「安全靴・作業靴技術指針」耐滑性能(区分5)
Made in Japan
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴
撥水加工を施した甲被
靴の中に異物が入りにくい袋ベロ
ソフトな履き口クッション

規格
JIS T 8103(ED-O/C2)人工皮革製S合格
製法
I式
材質(甲被)
人工皮革+メッシュ
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
内容量
1足
全34種類を絞り込む
サイズ(cm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822506868918紺静電靴S22
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822507568918紺静電靴25
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822507908918紺静電靴S23
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822508268918白静電靴K29
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
822509218918紺静電靴27
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822509398918紺静電靴28
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822510458918紺静電靴26.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822510798918紺静電靴S22.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822511588918白静電靴26
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822511858918白静電靴26.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822515268918白静電靴24
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822516218918紺静電靴K30
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
822516398918紺静電靴24.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822516758918白静電靴K30
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
822517188918白静電靴K29.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
822517978918白静電靴24.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822518068918紺静電靴23.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822519288918白静電靴27.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822519898918白静電靴S22
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822520078918白静電靴25
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822520508918白静電靴28
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822521658918白静電靴23.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822522268918紺静電靴K29.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
822522878918紺静電靴25.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822523058918紺静電靴K29
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
822524098918白静電靴27
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822525068918白静電靴S23
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822525588918紺静電靴26
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822525858918紺静電靴24
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822526898918紺静電靴27.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822526988918白静電靴S22.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822527168918白静電靴25.5
13,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
822527418918白静電靴K28.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
822529268918紺静電靴K28.5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする