8918紺静電靴 8900シリーズ シモン 82250756

8900シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード82250756品番8918紺静電靴
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

軽快で滑りにくい、スニーカータイプの静電靴 8918
滑りにくい靴底 「安全靴・作業靴技術指針」耐滑性能(区分5)
Made in Japan
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴
撥水加工を施した甲被
靴の中に異物が入りにくい袋ベロ
ソフトな履き口クッション

サイズ(cm)
25
質量(g)
740(26cm)
規格
JIS T 8103(ED-O/C2)人工皮革製S合格
製法
I式
材質(甲被)
人工皮革+メッシュ
材質(底部)
発泡ポリウレタン2層底
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
材質(中敷)
カップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする