曜日別特売
KN717ブラックS KNシリーズ シモン 82250860

KNシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード82250860品番KN717ブラックS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽量で耐滑性・通気性に優れたプロスニーカー 軽技KNシリーズ
驚異の軽さ 両足490g(26.0cm)
滑りにくく、クッション性に優れた靴底。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
フィット感抜群、通気性に優れたニットアッパー
伸縮性に優れた履き口
快適な高弾性カップインソール

サイズ(cm)
23
質量(g)
490(26cm)
規格
JSAA規格 A種認定品 編物製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性 耐滑性)
製法
C式
材質(甲被)
ポリエステル+人工皮革
材質(底部)
合成ゴム+EVA
材質(先芯)
ワイドACM樹脂先芯
材質(中敷)
高弾性カップインソール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする