曜日別特売

鳶技シリーズ

鳶技シリーズ - シモン

高所作業用プロスニーカー 鳶技シリーズ
優れたフィット感と屈曲性
足場をしっかりと捉えるフラットソール
通気性に優れムレを軽減するニットアッパー
しっかり留め、着脱しやすいマジックテープハンドル
反射材搭載で視認性向上

規格
JSAA規格 A種認定品 人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性)
製法
C式
材質(甲被)
人工皮革+ポリエステルメッシュ
材質(先芯)
鋼製先芯
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82251000S238 ブラック27
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251167S238 ブラック26.5
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251465S238 ブラック26
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251481S238 ブラック29
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82251849S238 ブラック25
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252217S238 ブラック25.5
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82252269S238 ブラック24
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253319S238 ブラック28
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82253450S238 ブラック24.5
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする